wasser_downlight602_6000薄型軽量LED ダウンライト 110Φ 埋め込み 昼白色 ホワイト (6000K)TAIGASHOJI(大河商事)当日出荷
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)110(変圧器含む)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)120×16器具・セットセット品色温度(K)6000光源色昼光色色(本体)ホワイト光束(Lm)最大480埋め込み寸法(mm)110配光角度(°)120明るさ(Lm)450演色指数(Ra)97埋込穴(Φmm)110電球の種類LED埋込穴幅(mm)110調光の可否否調色の可否否
wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K)TAIGASHOJI(大河商事)4日以内出荷
明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。
角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用
質量(g)361(変圧器含む)消費電力(W)12寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62色温度(K)4000光源色白色明るさ(Lm)最大960演色指数(Ra)CRI90埋込穴(Φmm)90~100電球の種類LED
aircorno40 シーリングライトTAIGASHOJI(大河商事)翌々日出荷
2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。
直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか?
本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。
乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。
アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。
2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。
電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる
小さくてもパワフルなG9電球を採用
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません)材質鉄/ガラス質量(kg)約1.3色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1灯あたり25まで口金G9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600保証期間1年灯数6灯取扱説明書(8.37MB)
wasser89 ウォールランプTAIGASHOJI(大河商事)翌々日出荷
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯
wasser87 LEDフロアライトTAIGASHOJI(大河商事)翌々日出荷
スタイリッシュなデザインの円型フロアライト
円型セードで360°やわらかな光を放つ
回転式(225°)の可動でお好みの角度へ
フットスイッチで簡単ON/OFF
消費電力は最大約12W
長寿命で目にも優しいLED使用
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
【優しい光】
セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。
また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。
セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。
優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン質量(kg)約1.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約12コード長さ(m)約1.8光源LED色温度(K)約3000保証期間1年間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42明るさ(Lm)約500光色電球色
間接照明コイズミ照明税込¥6,158¥5,598