エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ブラケットコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
リニアライトフレックスコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否可
ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダントコイズミ(小泉成器)6日以内出荷から9日以内出荷
高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
エクステリアスパイクスポットライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
高気密SG1ユニバーサルダウンライトコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥3,738~¥3,398~