水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
仕様個装梱包:個装箱・シール
付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)
材質ABS・PP
高さ(mm)噴水:300~400
寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g
電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6
電力(W)ソーラーパネル:4
本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g
保護等級IP68
単位梱包:1個口
LED60個
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)
関連資料(2.24MB)
流量120~220L/h
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。