絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • コイズミ(小泉成器)(11)
  • 三菱電機(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • マリンテック(2)
  • コイズミ照明(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(49)
  • 温白色(2)
  • 電球色(52)
電圧(V)
  • 100(43)
消費電力(W)
  • 5~10未満(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗照明 :「12V 5W」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプですコンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)476-1276ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)220光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)247光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)634調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
ダブルスイングアームグラケットライト ODELIC(オーデリック)ダブルスイングアームグラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)223-427寸法(mm)出:223-476質量(kg)1.2サテンゴールド高さ(mm)309材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:波差見焼質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)210電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)525-1325ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)102光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248材質(本体)白木、ポリエステル強化和紙電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)553~1053ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています
銅古味取付引掛シーリング高さ(mm)312材質(本体)電圧(V)100全高(mm)500-1812ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:ステンドグラス質量(kg)0.9直径(Φmm)160高さ(mm)172タイプLED電球一般形8.4W(E26)取付方式クイック消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94鋼(黒色メタリック)調光の可否再生紙使用マーク適合
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです
種別器具:LED電球一般7.2W(E26)取付引掛シーリング電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)247光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ)幅(mm)141寸法(mm)出:268質量(kg)1.3真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)224材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)100寸法(mm)出:157質量(kg)1ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)245材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間取付方向上・下向き可能皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8ホワイトブロンズメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)450~1250ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です
材質グローブ:ガラス(乳白)真鍮ブロンズメッキ取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
住宅・店舗照明