絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 三菱電機(35)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • 山田照明(7)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(7)
  • 温白色(11)
  • 白色(6)
  • 電球色(12)
昼光色・昼白色・温白色・白色・電球色
電圧(V)
  • 100(3)
  • 100~242(4)
  • 200(2)
  • 242(2)
100・100~242・200・242
消費電力(W)
  • 10~20未満(14)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗照明 :「FHT32」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25
LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック)非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラスODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用非調光タイプランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/M形(一般型)傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーンODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LEDアルミダイカスト配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LED電球ベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)LED寿命(時間)50000適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83再生紙使用マーク適合
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
fht24特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明