絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ(小泉成器)(22)
  • オーム電機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • 三菱電機(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • JAPPY(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • TOKISTAR(1)
取付面位置
  • 壁面(11)
  • 天井(1)
  • 棚下(12)
光色
  • 昼光色(7)
  • 昼白色(20)
  • 温白色(2)
  • 白色(1)
  • 電球色(3)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(1)
電圧(V)
  • 100(15)
  • 100~242(1)
100・100~242
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000以上(25)
3000未満・3000~5000未満・4000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
  • 90以上(16)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(11)
天井(1)
棚下(12)
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
点灯切替型キッチンライト ODELIC(オーデリック)点灯切替型キッチンライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)長さ(mm)1235幅(mm)105質量(kg)2.6高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)14.4スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1870取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED キッチンベースライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンベースライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
欠品中
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)17.8本体寸法(mm)100×1226×87全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
90日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:105材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
グレアカットキッチンライト ODELIC(オーデリック)グレアカットキッチンライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
欠品中
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
欠品中
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズスタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト