絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 125
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(415)
  • 85(11)
  • 100(661)
  • 150(515)
  • 175(46)
  • 200(123)
  • 250(71)
  • 300(38)
  • 400(22)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • その他(37)
  • キャンドル色(2)
  • 昼光色(38)
  • 昼白色(218)
  • 温白色(267)
  • 白色(233)
  • 電球色(337)
色(本体)
  • その他(1)
  • シルバー(13)
  • ブラック(107)
  • ホワイト(234)
調光の可否
  • ×(66)
  • (97)
色温度(K)
  • 3000未満(128)
  • 3000~5000未満(312)
  • 5000以上(228)
電圧(V)
  • 100(59)
  • 100~240(53)
  • 100~242(246)
  • 200(27)
  • 242(1)
100・100~240・100~242・200・242
光束(Lm)
  • 1000未満(71)
  • 1000~2000未満(71)
  • 2000~3000未満(59)
  • 3000~4000未満(33)
  • 4000~5000未満(15)
  • 5000~6000未満(43)
  • 6000~7000未満(4)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
消費電力(W)
  • 5未満(32)
  • 5~10未満(100)
  • 10~20未満(106)
  • 20~30未満(57)
  • 30~40未満(62)
  • 40~50未満(62)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(14)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
  • 80未満(8)
  • 80~90未満(281)
  • 90以上(109)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満(11)
  • 15~30未満(46)
  • 30~45未満(56)
  • 45~60未満(65)
  • 60~75未満(32)
  • 75~90未満(26)
  • 90~105未満(12)
  • 105~120未満(7)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満
調色の可否
  • ×(13)
  • (6)
×・○
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • ODELIC(オーデリック)(66)
  • 三菱電機(50)
  • 東芝ライテック(49)
  • コイズミ(小泉成器)(44)
  • ENDO(遠藤照明)(44)
  • DAIKO(大光電機)(43)
  • 山田照明(8)
  • ユニティ(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • オーム電機(1)
  • 日立(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・東芝ライテック・コイズミ(小泉成器)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・山田照明・ユニティ・アイリスオーヤマ・オーム電機・日立・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(172)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(44)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(415)
100(661)
125
150(515)
175(46)
200(123)
250(71)
300(38)
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
リノダウン ベースダウンライト ユニティリノダウン ベースダウンライトユニティ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)
2,980税込3,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
可変配光型UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)7.2質量(kg)0.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/ホワイト反射板
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト 東芝ライテックダウンライト東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
定格電圧(V)AC100
MCシリーズ 反射板枠 三菱電機MCシリーズ 反射板枠三菱電機
1,998税込2,198
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リノダウン ベースダウンライト ユニティリノダウン ベースダウンライトユニティ
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
用途屋内専用消費電力(W)27.4調光の可否不可
Eベースダウンライト/白コーン ENDO(遠藤照明)Eベースダウンライト/白コーンENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様器具本体付属品電源LEDランプ別売灯数1
...
ダウンライト