絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
埋込穴(Φmm)
  • 450
  • 48(4)
  • 50(46)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(415)
  • 85(11)
  • 100(661)
  • 125(467)
  • 150(515)
  • 175(46)
  • 200(123)
  • 250(71)
  • 300(38)
  • 400(22)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(33)
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(2)
色(本体)
  • シルバー(1)
調光の可否
  • (2)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(3)
3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
  • 100~242(4)
100~242
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(3)
4000~5000未満
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
50(46)
75(415)
100(661)
125(467)
150(515)
175(46)
200(123)
250(71)
300(38)
□150(33)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
天井埋込型  ダウンライト ソフトライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)  SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
質量(kg)4.6シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)48.5色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)4300光色調色ビーム角度(°)90別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)450埋込高(mm)259電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
32日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4705入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
32日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト