絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 47(3)
  • 50(6)
  • 60(12)
  • 65(1)
  • 75(70)
  • 100(142)
  • 125(96)
  • 150(135)
  • 175(10)
  • 200(61)
  • 250(44)
  • 300(24)
  • 400(9)
  • 450(2)
  • □65(1)
  • □75(2)
  • □100(8)
  • □125(2)
  • □150(3)
  • □500(1)
光色
  • その他(18)
  • キャンドル色(12)
  • 昼光色(38)
  • 昼白色(693)
  • 温白色(685)
  • 白色(652)
  • 電球色(1,028)
色(本体)
  • シルバー(5)
  • ブラック(128)
  • ホワイト(223)
  • 透明(クリア)(2)
調光の可否
  • ×(1,318)
色温度(K)
  • 3000未満(141)
  • 3000~5000未満(387)
  • 5000以上(289)
電圧(V)
  • 24(2)
  • 100(80)
  • 100~240(7)
  • 100~242(418)
  • 200(4)
  • 200~242(3)
24・100・100~240・100~242・200・200~242
光束(Lm)
  • 1000未満(79)
  • 1000~2000未満(26)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(12)
  • 4000~5000未満(10)
  • 5000~6000未満(122)
  • 6000~7000未満(13)
  • 7000~8000未満(38)
  • 8000~9000未満(32)
  • 9000~10000未満(11)
  • 10000~(85)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(106)
  • 10~20未満(53)
  • 20~30未満(36)
  • 30~40未満(79)
  • 40~50未満(91)
  • 50~60未満(84)
  • 60~70未満(29)
  • 70~80未満(24)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(29)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(32)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
  • 80未満(11)
  • 80~90未満(465)
  • 90以上(154)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 15未満(16)
  • 15~30未満(56)
  • 30~45未満(71)
  • 45~60未満(144)
  • 60~75未満(81)
  • 75~90未満(132)
  • 90~105未満(18)
  • 105~120未満(8)
  • 120~135未満(1)
  • その他(2)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・その他
調色の可否
  • ×(21)
  • (36)
×・○
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2,386)
  • DAIKO(大光電機)(187)
  • ODELIC(オーデリック)(48)
  • 山田照明(20)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 三菱電機(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ハーフェレ(2)
  • JAPPY(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)・三菱電機・東芝ライテック・ハーフェレ・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,265)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,170)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(46)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
60(12)
75(70)
100(142)
125(96)
150(135)
175(10)
200(61)
250(44)
300(24)
400(9)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
角型木枠LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライトODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
6,498税込7,148
1台
90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。 配光については斜天井対応となっていません。 直下近接限度10cm。
仕様ライコン別売、ON/OFFのみ使用時:ライコン不要タイプ埋込型電圧(V)100消費電力(W)5.6制御位相制御式(2線式)枠の色鋼板:ホワイトつや消し寸法(Φ×mm)埋込幅×埋込高:100×80色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.06明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)450調光の可否配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グレアレスダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光ODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
視界へのまぶしさを低減ハイクオリティな空間づくりへ浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)29定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
軒下ダウンライト 山田照明軒下ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプDAIKO(大光電機)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°
シーリングダウンライト 東芝ライテックシーリングダウンライト東芝ライテック
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様SL端子台付質量(kg)0.3タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
質量(kg)1.4電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当
LEDシーリングダウンライト DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
材質本体:プラスチック電圧(V)AC100消費電力(W)11ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)6.5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器)エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体コイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN48805S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●天井面取付専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。質量(kg)1.1取付天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)134光束(Lm)4020LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200電球の種類LED埋込高(mm)67調光の可否調光配光タイプ拡散調光範囲約5%~100%
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28706W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2500lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:126.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:2460lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:132.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ75 広角 4000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ75 広角 4000K 銀Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
【本体】NDN28011SK+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2360lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:119.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.199A●入力電流(200V時):0.101A●入力電流(242V時):0.086A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 150形 Φ150 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ150 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28608W+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1610lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:138.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 150形 Φ100 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ100 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28306W+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1670lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:143.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 100形 Φ150 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ150 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28607W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 100形 Φ150 拡散 3000K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ150 拡散 3000K 銀Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28608S+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:985lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 100形 Φ125 拡散 3500K 銀 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ125 拡散 3500K 銀Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28507S+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様消費効率:144.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります●埋込高:62mm●質量:0.7kg●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)7器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)1010光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光の可否調色の可否不可
ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28307W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1010lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:144.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 3000K 白Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
【本体】NDN28308W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
LEDシーリング調光調色 JAPPYLEDシーリング調光調色JAPPY
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)172光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
...
ダウンライト