「埋込穴(Φmm) 」から絞り込む
カテゴリ: ダウンライトブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明 高さ(mm) 223 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.3 別売付属品 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売) 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.06(100V時) 光束(Lm) 270 光色 電球色 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) Φ100 埋込高(mm) 80
ダウンライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能直下近接限度10cm
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明 高さ(mm) 127 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.3 別売付属品 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売) 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 47.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.06(100V時) 光束(Lm) 250 光色 電球色 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) Φ100 埋込高(mm) 80
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 形状 高気密SB形 構造 準耐火対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途 軒下用 仕様 配光:斜天井非対応 タイプ 高気密SB形 構造 防湿型・防雨型 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルド LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルドタイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途 リビング、内玄関、廊下に 仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 傾斜天井取付角度(°) 30 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途 傾斜天井用 仕様 配光:15度~40度の傾斜天井に対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルドタイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様 配光:斜天井非対応 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
光源色 電球色 色温度(K) 2700 埋込高(mm) 80 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%)
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様 配光:斜天井非対応 形状 高気密SB形 構造 準耐火対応 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 45~65 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 45~65 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。
お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造 高気密SB形 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途 内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命 40000時間 配光角度(°) 24(集光) 明るさ 60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100 調光の可否 可(ライコン別売) 配光タイプ 30度の傾斜天井に配光対応
スピーカー付ダウンライト 多灯用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造 高気密SB形 接続 親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 スピーカー 親器との組み合わせで使用可能 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ ピンポールダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 当日出荷
照らしたいところを、ピンスポットで明るく。コンパクトなサイズ。
開口径を絞り、光を集中的に届ける。
明暗差がはっきりと現れるので、ドラマチックな演出が可能です。
消費電力(W) 8.9 構造 高気密SB形 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.09 明るさ 40形ミニレフ電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 65 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角34度) LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 62日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よくコンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ65 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角34度) LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 100形ダイクール電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換 不可
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途 内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱電球60形1灯器具相当 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
高光束ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様 配光:斜天井非対応 タイプ 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルド LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
ケーブル長(m) 2.5 構造 高気密SB形 接続 親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 スピーカー 親器との組み合わせで使用可能 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 光束維持率:70% 適合 適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー 鋼製枠カバー付 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 枠の色 ブアルミ枠:ラックつや消し 機能 浅型8H・高気密SB形 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 光束維持率:70% 適合 適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 カバー 鋼製枠カバー付 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 枠の色 アルミ枠:ホワイト つや消し 機能 浅型8H・高気密SB形 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55度までの傾斜天井に取付可能
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に光が欲しいところだけ照らせるテーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付 傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.08 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) LED交換 不可
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 ●不燃シート付●光束維持率:70% 適合 適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売) 材質 アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 機能 浅型9H・高気密SB形 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 90 傾斜天井取付角度(°) 55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 光束維持率:70% 適合 適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー 鋼製枠カバー付 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 枠の色 アルミ枠:ホワイト つや消し 機能 浅型8H・高気密SB形 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 光束維持率:70% 適合 適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 カバー 鋼製枠カバー付 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 枠の色 ブアルミ枠:ラックつや消し 機能 浅型8H・高気密SB形 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55度までの傾斜天井に取付可能
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm 適合 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) タイプ 天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.3 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源 LED(電球色タイプ) 色温度(K) 2700 入力電流(A) (100V時)0.06 トランス (ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 光束維持40000(光束維持率70%) 光色 電球色 明るさ 60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン StylishModern/ModernClassic 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80
高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷 から 92日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様 配光:斜天井非対応 タイプ 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角24度) LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 灯具:LGD1000LLB1 分類 デザイン:StylishModern/ModernClassic 構成 装飾枠のみ、灯具別売 LED交換 不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります