「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
wasser_downlight602_6000薄型軽量LED ダウンライト 110Φ 埋め込み 昼白色 ホワイト (6000K)TAIGASHOJI(大河商事)当日出荷
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)110(変圧器含む)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)120×16器具・セットセット品色温度(K)6000光源色昼光色色(本体)ホワイト光束(Lm)最大480埋め込み寸法(mm)110配光角度(°)120明るさ(Lm)450演色指数(Ra)97埋込穴(Φmm)110電球の種類LED埋込穴幅(mm)110調光の可否否調色の可否否
wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K)TAIGASHOJI(大河商事)4日以内出荷
明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。
角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用
質量(g)361(変圧器含む)消費電力(W)12寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62色温度(K)4000光源色白色明るさ(Lm)最大960演色指数(Ra)CRI90埋込穴(Φmm)90~100電球の種類LED
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥1,868~¥1,698~