絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • Panasonic(パナソニック)(4,352)
  • ENDO(遠藤照明)(344)
  • ODELIC(オーデリック)(295)
  • DAIKO(大光電機)(248)
  • 東芝ライテック(244)
  • 三菱電機(167)
  • コイズミ(小泉成器)(160)
  • 山田照明(32)
  • MAXRAY(マックスレイ)(9)
  • TOKISTAR(9)
  • DNライティング(8)
  • マリンテック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • オーム電機(2)
埋込穴(Φmm)
  • 60(1)
  • 100(3)
色温度(K)
  • 3000未満(5)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000以上(7)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
  • 1000未満(9)
1000未満
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(6)
5未満・5~10未満
演色指数(Ra)
  • 90以上(11)
90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
60(1)
100(3)
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
LED交換不可非調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
軒下ダウンライト コイズミ照明軒下ダウンライトコイズミ照明
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
仕様7VA(100V)質量(kg)0.1穴径(Φmm)(埋込)60消費電力(W)3.8ランプLED single CORE色温度(K)4000幅(Φmm)65材質(枠)アルミダイカスト・白色塗装光源寿命40000時間光束(Lm)310RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込高(mm)19取付必要高(mm)3057
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
調光範囲・調色範囲・光色切替Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
3,098税込3,408
1台
5日以内出荷
ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 本体コイズミ照明
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
適合可動型(30°まで)ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
調光範囲・調色範囲・光色切替Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
適合9VA(100V)寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)8.1対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
ダウンライト 本体 コイズミ照明ダウンライト 本体コイズミ照明
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
材質枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:ガラス・透明消し、コーン:アルミ・鏡面質量(kg)0.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
LED交換不可位相調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
穴径(Φmm)(埋込)100ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト