絞り込み
ブランド
  • Armacell Japan
  • イチネンTASCO(24)
  • アーマフレックス(12)
  • オーケー器材(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • メック(5)
  • 因幡電工(3)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • フソー化成(1)
  • タイロン(1)
  • TSC(旧多久販売)(1)
  • I-VALUE(1)
  • リホマ(1)
ホース長さ(m)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚Armacell Japan
63,980税込70,378
1箱(270個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証関連資料(3MB)防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材 Armacell Japanアーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材Armacell Japan
119,800税込131,780
1箱(36m)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材 ・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮 ・紫外線への優れた耐候性
用途【用途例】 ・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷 ・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)使用温度(℃)-50~150熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000クラスクラス 1関連資料(1.08MB)酸素指数>32%燃焼性滴下が起こりません
アーマフレックス アーマチェック 外装材 防湿・耐候性 シルバー仕上げ Armacell Japanアーマフレックス アーマチェック 外装材 防湿・耐候性 シルバー仕上げArmacell Japan
35,980税込39,578
1箱(1個)
8日以内出荷
【特長】 ・紫外線への優れた耐候性 ・非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減) ・衝撃に対して高い耐性 ・簡単加工かつ簡単施工
用途【用途例】 ・保温施工済みの給排水管・ダクト・タンクの外装仕上げ ・屋内外問わず、機械的保護・防湿・水密性が求められる箇所材質アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材長さ(m)25使用温度(℃)-25~75厚さ(μm)350放射率0.62引張強度(MPa)50面密度(kg/m2)500±10環境【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証耐候性問題なし幅(m)1.2保管環境材料は通常の相対湿度(50%~70%)・周囲温度(0℃~35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してくださいクラスクラス 1各種認証【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合)関連資料(1.82MB)
アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japanアーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅Armacell Japan
68,980税込75,878
1箱(16巻)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3関連資料(1.64MB)
アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan
42,980税込47,278
1箱(48個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
被覆銅管・断熱材