絞り込み
ブランド
  • アーマフレックス
  • イチネンTASCO(24)
  • 因幡電工(17)
  • オーケー器材(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • Armacell Japan(6)
  • メック(5)
  • アサダ(1)
  • エスコ(1)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • フソー化成(1)
  • タイロン(1)
  • TSC(旧多久販売)(1)
  • I-VALUE(1)
  • アールテックエース(1)
  • リホマ(1)
ホース長さ(m)
  • 2(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Fシリーズアーマフレックス(7件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から15日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
アーマフレックス 粘着テープ アーマフレックスアーマフレックス 粘着テープアーマフレックス
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
アーマフレックス Hシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Hシリーズアーマフレックス(6件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Mシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Mシリーズアーマフレックス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス サポート材 アーマフレックスアーマフレックス サポート材アーマフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
アーマフレックス 接着剤 アーマフレックスアーマフレックス 接着剤アーマフレックス
5,398税込5,938
1缶
3日以内出荷
仕様アーマフレックス用接着剤黄色使用温度範囲(℃)2℃~105℃関連資料(1.17MB)
アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Rシリーズアーマフレックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Tシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Tシリーズアーマフレックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。全長(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
アーマフレックス AirDuctロール アーマフレックスアーマフレックス AirDuctロールアーマフレックス
49,980税込54,978
1巻
3日以内出荷
性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム形状ロール幅(mm)1500使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Uシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Uシリーズアーマフレックス
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス ラウンドチューブ アーマフレックスアーマフレックス ラウンドチューブアーマフレックス
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム長さ(mm)2000形状チューブ厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス アーマキープ アーマフレックスアーマフレックス アーマキープアーマフレックス
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
被覆銅管・断熱材