絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 色ホワイト(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドレン管 :「TAS」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 片サドル
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCOドレンアップポンプ(化粧ボックス付)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO小型空調用ドレントラップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
249税込274
1セット
当日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCOTA285CV-1用断熱カバーイチネンTASCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
899税込989
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
補助ドレンパン イチネンTASCO補助ドレンパンイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
TA285NP-30専用補助ドレンパンドレンパン容量(満水時)5.5L吊り設置対応
断熱付ホース イチネンTASCO断熱付ホースイチネンTASCO
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
テストプラグ(19.05) イチネンTASCOテストプラグ(19.05)イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)19.05
テストプラグ(28.58) イチネンTASCOテストプラグ(28.58)イチネンTASCO
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)28.58
テストプラグ(25.4) イチネンTASCOテストプラグ(25.4)イチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)25.4
20mm保温材 イチネンTASCO20mm保温材イチネンTASCO
699税込769
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)19.05、22.22サイズ(Φmm)19.05、22.22
テストプラグ イチネンTASCOテストプラグイチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
TA285JHシリーズ用取付板 イチネンTASCOTA285JHシリーズ用取付板イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
取付板にドレンパンが標準装備ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置ドレンパン機能付き壁設置、吊設置可能サイズ…W324.5×D122.5×H192mm質量…1.2kg
テストプラグ(22.22) イチネンTASCOテストプラグ(22.22)イチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)22.22
気圧試験治具(縦引・横引兼用) イチネンTASCO気圧試験治具(縦引・横引兼用)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCOルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)イチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
Φ14、Φ16ドレンホース兼用外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
れいわオッゾン テストプラグΦ28.58 イチネンTASCOれいわオッゾン テストプラグΦ28.58イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
径(Φ)28.58
れいわオッゾン エルボΦ22.22 イチネンTASCOれいわオッゾン エルボΦ22.22イチネンTASCO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
専用の保温材はありません。
径(Φ)22.22
ソケット イチネンTASCOソケットイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
サイズΦ9.52
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
静音設計(32dB)LEDの色で動作の確認が可能11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)消費電力…21W最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)故障信号線…20AWG×4芯(2m) 信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mmドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)サイズ…W205×D95×H140mm質量…1.9kg定格電圧…単相100V
れいわオッゾン 径違いソケットΦ38.1×31.75 イチネンTASCOれいわオッゾン 径違いソケットΦ38.1×31.75イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
専用の保温材とセット価格です。レバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。
径(Φ)38.1×31.75
れいわオッゾン 径違いソケットΦ22.22×19.05 イチネンTASCOれいわオッゾン 径違いソケットΦ22.22×19.05イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
専用の保温材とセット価格です。
径(Φ)22.22×19.05
エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP40/50)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCOドレンアップポンプ(高揚程タイプ)イチネンTASCO
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
ショーケース用排水キット イチネンTASCOショーケース用排水キットイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25ホース長さ(mm)1000本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
運転音(dB)30表示LED(動作状況)緑:正常 赤:異常揚程(m)(50/60Hz)2.5/3
asv特集
おすすめ人気ランキング
ドレン管