2ページ目: ドレン管

ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
331件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ドレンホース フソー化成耐候性ドレンホースフソー化成(5件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
防虫ドレンキャップ ELPA防虫ドレンキャップELPA(5件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工ドレンパイプ用ソケット因幡電工
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調アイボリー材質PVC
エスロン ACドレン用 ソケット セキスイエスロン ACドレン用 ソケットセキスイ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
トウ・エアカットバルブ 東光器材トウ・エアカットバルブ東光器材
12,900税込14,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
断熱ドレンパイプ オーケー器材断熱ドレンパイプオーケー器材
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用東栄工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)70
T型チーズ(保温材付) 因幡電工T型チーズ(保温材付)因幡電工(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
ドレンホース 因幡電工ドレンホース因幡電工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。長さ(m)50材質PE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)Φ22色調アイボリー
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 90°エルボオーケー器材
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管末端取付専用東栄工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)90
防虫ドレンキャップ フソー化成防虫ドレンキャップフソー化成
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
防虫ドレンキャップ 桃陽電線防虫ドレンキャップ桃陽電線(1件のレビュー)
89税込98
1個
3日以内出荷
防虫ドレンキャップ ホースに無虫ドレンホース(14・16)対応熱可塑性エラストマー素材ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。各メーカーに適合
適合ドレンホース(14・16)対応種別防虫ドレンキャップ素材可塑性エラストマー入数(個)1
ドレン受キャップ カクダイドレン受キャップカクダイ
639税込703
1個
当日出荷
エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管など材質PEアズワン品番64-6507-98
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管中間取付専用東栄工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
ドレンライン 因幡電工ドレンライン因幡電工
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。 コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。 カッターナイフなどで容易に切断できます。 ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。 製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
589税込648
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型GAONA(ガオナ)
519税込571
1個
当日出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
ネオドレンパイプ 因幡電工ネオドレンパイプ因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様アイボリー2.5m寸法l(mm)2500
ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業ドレンパイプ・VP両サドル未来工業
379税込417
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ用エルボ45° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ45°因幡電工
249税込274
1個
当日出荷
45度曲がり継手です。
色調アイボリー材質PVC
抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
119税込131
1個
3日以内出荷
ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えますドレンホースΦ14・Φ16共用
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
エアカットバルブ オールクリア 東光器材エアカットバルブ オールクリア東光器材
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成耐候性ドレンホースΦ14 1mカットフソー化成(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
アイボリー長さ(m)1
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型アウス(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型アウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型寸法B(mm)55
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用東栄工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCOドレンアップポンプ(化粧ボックス付)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
ドレンホース(ジャバラタイプ) オーケー器材ドレンホース(ジャバラタイプ)オーケー器材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質PVCアイボリー
ドレン分岐ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドレン分岐ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
アイボリー
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
2本のドレンホースを1本にまとめます違う口径同士も継げますドレンホースΦ14・Φ16共用本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUEIVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
通水試験用漏水検知テープビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
仕様裏面シール仕様
ドレンソケット 桃陽電線ドレンソケット桃陽電線
139税込153
1個
3日以内出荷
ドレン関連部材室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用種別ドレンソケットアイボリー入数(個)1
ドレン管