3ページ目: ドレン管

ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
331件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横使い専用 ウォーターベスト VP用 東栄工業横使い専用 ウォーターベスト VP用東栄工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
透明
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
保温材付エルボ 未来工業保温材付エルボ未来工業
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)10
ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業ドレンパイプ付属品 チーズ未来工業
979税込1,077
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース) 未来工業ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)未来工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
ドレンパイプ90°エルボ オーケー器材ドレンパイプ90°エルボオーケー器材
64税込70
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO小型空調用ドレントラップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
エアコン排水用レール 因幡電工エアコン排水用レール因幡電工
939税込1,033
1個
当日出荷
ドレンホース用保温材 因幡電工ドレンホース用保温材因幡電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成ドレン内部洗浄器具 ドレンスルーフソー化成
729税込802
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ドレンホース 3m Φ14/16/18対応 オーム電機ドレンホース 3m Φ14/16/18対応オーム電機
449税込494
1本
翌々日出荷
現在使用されているドレンホースのほとんどに接続可能。(14Φ、16Φ、18Φに接続できます。) 二重構造なので従来の物より紫外線に強く、長持ちします。(メーカー比)サンシャインウェザーメーターで4000時間クリア
長さ(m)3
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロンエアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイミツギロン
679税込747
1セット(3個)
5日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
899税込989
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
二層ドレンホース 桃陽電線二層ドレンホース桃陽電線
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
2層構造により耐久性UP!!サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホースアイボリーピッチ(接続口)0.5m長さ(m)50内径(Φmm)14寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18入数(個)1
消音バルブ EVUC(エバック)消音バルブEVUC(エバック)
859税込945
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PEホース長さ(m)50
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイントエスコ
320税込352
1個
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプアズワン品番65-2317-52
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)25
1/2" ストレーナー エスコ1/2" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
249税込274
1セット
当日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
ドレンコレクト 本体部品のみ フソー化成ドレンコレクト 本体部品のみフソー化成
329税込362
1個
当日出荷
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
アイボリー適合FDC-APS3
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
C・トラップ(水平取付型) アウスC・トラップ(水平取付型)アウス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公 ソーゴ防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公ソーゴ(2件のレビュー)
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴムホース内径(Φmm)14・16兼用
ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)ドレンホース用ティー 14.16兼用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ルームエアコン用エアーカットバルブ エスコルームエアコン用エアーカットバルブエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA455A-1
ドレンパイプ 未来工業ドレンパイプ未来工業
6,998税込7,698
1セット(10本)
5日以内出荷
ミルキーホワイト
ドレンホース用 ストレートジョイント 未来工業ドレンホース用 ストレートジョイント未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ドレンホース相互の接続に使用します。
ドレンパイプ異径ソケット オーケー器材ドレンパイプ異径ソケットオーケー器材
81税込89
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
ドレンパイプソケット オーケー器材ドレンパイプソケットオーケー器材
69税込76
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホースカフス オーケー器材断熱ドレンホースカフスオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホース オーケー器材断熱ドレンホースオーケー器材
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
長さ(m)20材質(ホース本体)PVC、(保温材)PEアイボリー厚さC(mm)6
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
ドレンホース用逆止弁 オーケー器材ドレンホース用逆止弁オーケー器材
889税込978
1個
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
ドレン管