6ページ目: ドレン管

ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
331件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6 I-VALUEIVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6I-VALUE
419税込461
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10 I-VALUEIVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12 I-VALUEIVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用 I-VALUEIVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用I-VALUE
179税込197
1個
9日以内出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合サイズ25A適合管継手ソケット
IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品 I-VALUEIVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品I-VALUE
529税込582
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
IVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケット I-VALUEIVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケットI-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状ソケット適合サイズ25A
IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ I-VALUEIVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状エルボ
ドレンホース箱売り オーム電機ドレンホース箱売りオーム電機
3,698税込4,068
1巻
翌々日出荷
エアコン用ドレンホース 14Φ サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
エアコン用断熱ドレンホース カクダイエアコン用断熱ドレンホースカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE接続外径16ミリ用
エアコン用断熱ドレンホース カクダイエアコン用断熱ドレンホースカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)2800寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
20mm保温材 イチネンTASCO20mm保温材イチネンTASCO
699税込769
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)19.05、22.22サイズ(Φmm)19.05、22.22
テストプラグ イチネンTASCOテストプラグイチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ソケット イチネンTASCOソケットイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
サイズΦ9.52
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君) 星朋商工エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君)星朋商工
27,980税込30,778
1箱(100個)
5日以内出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!室内機・室外機ドレン接続ソケットとしてドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとしてエアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
補助ドレンパン イチネンTASCO補助ドレンパンイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
TA285NP-30専用補助ドレンパンドレンパン容量(満水時)5.5L吊り設置対応
TA285JHシリーズ用取付板 イチネンTASCOTA285JHシリーズ用取付板イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
取付板にドレンパンが標準装備ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置ドレンパン機能付き壁設置、吊設置可能サイズ…W324.5×D122.5×H192mm質量…1.2kg
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
静音設計(32dB)LEDの色で動作の確認が可能11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)消費電力…21W最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)故障信号線…20AWG×4芯(2m) 信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mmドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)サイズ…W205×D95×H140mm質量…1.9kg定格電圧…単相100V
エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP40/50)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
T型チーズ 断熱材付(業務用エアコン用) EVUC(エバック)T型チーズ 断熱材付(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
T型チーズ(業務用エアコン用) EVUC(エバック)T型チーズ(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE
中間ジョイント(業務用エアコン用) EVUC(エバック)中間ジョイント(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
7,998税込8,798
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC
本体カフス(業務用エアコン用) EVUC(エバック)本体カフス(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
5,998税込6,598
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE寸法C(mm)24
ジョイント(業務用エアコン用) EVUC(エバック)ジョイント(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
4,998税込5,498
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC寸法C(mm)30
同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用) EVUC(エバック)同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
6,998税込7,698
1袋(20個)
3日以内出荷
<同径> 半透明タイプ 通水、管の挿入状態が確認可能 <異径> 多様な施工現場にも対応
材質PVC、断熱材発泡PE半透明
中間ジョイント(ルームエアコン用) EVUC(エバック)中間ジョイント(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
2,998税込3,298
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC寸法L(mm)38呼び径14寸法C(mm)28寸法B(Φmm)14寸法A(Φmm)27
内径嵌合ジョイント(ルームエアコン用) EVUC(エバック)内径嵌合ジョイント(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
2,798税込3,078
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC呼び径14寸法B(Φmm)14
外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用) EVUC(エバック)外径嵌合ジョイント 半透明タイプ(ルームエアコン用)EVUC(エバック)
3,198税込3,518
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC半透明寸法B(Φmm)14
ドレンホースY型ジョイント EVUC(エバック)ドレンホースY型ジョイントEVUC(エバック)
26,980税込29,678
1箱(100個)
4日以内出荷
2本のドレンホースを1本にまとめる際に使用 呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
材質PE適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE呼び径14ホース長さ(m)50寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)14
ドレンホース EVUC(エバック)ドレンホースEVUC(エバック)
9,798税込10,778
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包)
材質PE呼び径14ホース長さ(m)50寸法B(Φmm)19寸法A(Φmm)14
断熱ドレンホース YDH型 EVUC(エバック)断熱ドレンホース YDH型EVUC(エバック)
13,980税込15,378
1箱(20本)
3日以内出荷
本体用ドレンホースとの接続相性が抜群 エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス 施工の手間を削減 接続部品&加工が不要 接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし 断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ) 必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要 トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂呼び径14最小曲げ半径(mm)90(3D)ホース長さ(m)1ホース呼び径(Φmm)14
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°) EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°)EVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
二重管ドレンホース 十川産業二重管ドレンホース十川産業
28,980税込31,878
1箱(6巻)ほか
翌々日出荷
エアコン・クーラーの除湿による水滴をスムーズに排出します。
材質ポリオレフィン長さ(m)50寸法A(mm)16寸法B(mm)18使用流体使用温度範囲(℃)-40~60ホワイト
エアコン用ドレンホース ミヤコエアコン用ドレンホースミヤコ
649税込714
1個
4日以内出荷
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
ドレン管