絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 因幡電工(44)
  • フソー化成(21)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 未来工業(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • JAPPY(12)
  • オーム電機(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • エスコ(5)
  • I-VALUE(5)
  • 三桂製作所(4)
  • イケダ商会(3)
  • ELPA(2)
  • 家庭化学(2)
  • 日動電工(2)
  • アール(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • ニトムズ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(288件のレビュー)
109税込120
1個(200g)ほか
欠品中
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
179税込197
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(53件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)
当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
非粘着テープ モノタロウ非粘着テープモノタロウ(4件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
欠品中
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
エアコン用 配管パテ JAPPYエアコン用 配管パテJAPPY(1件のレビュー)
159税込175
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
配管保護テープ No.303 ニトムズ配管保護テープ No.303ニトムズ(27件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1箱(100巻)
当日出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY(6件のレビュー)
169税込186
1個(200g)
欠品中
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)
449税込494
1パック(1巻)
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ70タイプ因幡電工(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
穴ふさぎ フソー化成穴ふさぎフソー化成(31件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PPアイボリー
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
529税込582
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
エアコン配管用パテ オーム電機エアコン配管用パテオーム電機(2件のレビュー)
139税込153
1個
欠品中
エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
配管・穴埋め・エアコンパテ 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ家庭化学(5件のレビュー)
919税込1,011
1箱(1kg)ほか
当日出荷
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
ジャッピービニールテープ JAPPYジャッピービニールテープJAPPY(3件のレビュー)
669税込736
1箱(10巻)
当日出荷から翌日出荷
仕様ゴム系粘着材
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
エアコン粘着テープ JAPPYエアコン粘着テープJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4巻)
当日出荷
丈夫な薄手タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.18材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
エアコン用非粘着テープ JAPPYエアコン用非粘着テープJAPPY
1,498税込1,648
1パック(5巻)
欠品中
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
配管パテ フローバル配管パテフローバル
119税込131
1個(200g)
4日以内出荷
エアコンパテ 配管・貫通部シール材
用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
自在スリーブ フソー化成自在スリーブフソー化成(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレンアイボリー
エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)エアコン用シールパテPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
299税込329
1個(200g)
当日出荷
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
ウォールキャップ 因幡電工ウォールキャップ因幡電工(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
ホールキャップAF 因幡電工ホールキャップAF因幡電工(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス(1件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
ホールキャップ 因幡電工ホールキャップ因幡電工(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベージュ適合壁厚(mm)100~200
NEW貫通スリーブセット 因幡電工NEW貫通スリーブセット因幡電工(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP色調アイボリー
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
1袋(5巻)
取扱停止中
保温材厚(mm)4
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
279税込307
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY(1件のレビュー)
499税込549
1個(1kg)
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
配管キャップ 未来工業配管キャップ未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
万能スリーブ フソー化成万能スリーブフソー化成(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下長さ(mm)210アイボリー角度(°)対応勾配:0~10
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷
材質PE寸法H(mm)10適合温度(℃)-20~60
防水貫通スリーブ 未来工業防水貫通スリーブ未来工業(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ
自在スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自在スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
配管部材特集
おすすめ人気ランキング
配管副部材