2ページ目: 配管副部材

配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
219件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20個)
当日出荷
材質PE寸法H(mm)10適合温度(℃)-20~60
黒体テープ イチネンTASCO黒体テープイチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
全ねじ直交金具 因幡電工全ねじ直交金具因幡電工
179税込197
1個
当日出荷
突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
ライトタック Denka(デンカ)ライトタックDenka(デンカ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4巻)
当日出荷
表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。 テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。 微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用 給湯管等の保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
469税込516
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
粘着テープ(薄肉) 因幡電工粘着テープ(薄肉)因幡電工
1,998税込2,198
1袋(4巻)
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15
万能スリーブ フソー化成万能スリーブフソー化成(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下長さ(mm)210アイボリー角度(°)対応勾配:0~10
非粘着テープ メック非粘着テープメック(12件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
アイボリー厚さ(mm)0.1材質PVCテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
配管穴ふさぎ フソー化成配管穴ふさぎフソー化成(2件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト適合壁厚(mm)50~250
スロープ貫通スリーブセット 未来工業スロープ貫通スリーブセット未来工業
989税込1,088
1セット
当日出荷
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mmセット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト
多用途パワーテープ イチネンTASCO多用途パワーテープイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個(25m)
当日出荷
シルバー仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバーテープ長さ(m)25
エアコン用非粘着テープ JAPPYエアコン用非粘着テープJAPPY
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
シーリングプレート DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169税込186
1個
当日出荷
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
粘着テープ Panasonic(パナソニック)粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
配管固定サドル 因幡電工配管固定サドル因幡電工(2件のレビュー)
59税込65
1本
予約販売
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2トラスコ品番761-5451材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)アイボリー
サドルバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個(10本)
当日出荷
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業貫通スリーブ(カットタイプ)未来工業(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベージュ適合壁厚(mm)100~200
パイプスリーブ 未来工業パイプスリーブ未来工業
139税込153
1個ほか
当日出荷
ミルキーホワイト
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
配管キャップ( ステンレス製) 未来工業配管キャップ( ステンレス製)未来工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
防水性IPX3
ウォールキャップ 因幡電工ウォールキャップ因幡電工(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。 FP、FPWシリーズに取り付け可能。 つめを折ればビス穴になります。 柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65色調ホワイト材質PP寸法A(mm)117寸法D(mm)66.5(外径)寸法B(mm)98寸法C(mm)62(内径)
万能スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
自在スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自在スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
薄型ウォールキャップ 因幡電工薄型ウォールキャップ因幡電工(7件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
貫通スリーブFPシリーズと適合します。
色調アイボリー(シルキーホワイト系)材質PE
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐火キャップNX 因幡電工耐火キャップNX因幡電工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
フリーコーナーサドル 因幡電工フリーコーナーサドル因幡電工(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質SUS304寸法C(mm)1
片サドル(被覆銅管用) Panasonic(パナソニック)片サドル(被覆銅管用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
ツバ付貫通スリーブ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ因幡電工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブコアドリル径65mmトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5
化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)化粧プレート(スリーブ用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角化粧プレート SW神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
3日以内出荷
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
エポキシパテ イチネンTASCOエポキシパテイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個(56g)ほか
当日出荷
クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工クーラーキャップ[クイックタイプ]日動電工
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA寸法L(mm)45
高粘着難燃パテ 因幡電工高粘着難燃パテ因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
549税込604
1巻ほか
当日出荷
アイボリー
貫通スリーブ 因幡電工貫通スリーブ因幡電工(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.色調アイボリー
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
499税込549
1個
翌々日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけますスリット入りで2つに割りやすい形状非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性強固な密着性と優れたシール性手へのべたつき感が残りにくいノンアスベストスリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷から翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
配管副部材