絞り込み
色
ベージュ(1)
ブランド
- 関西パテ化工
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- FALCON(1)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ZART(1)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- フローバル(1)
- 因幡電工(3)
- 家庭化学(2)
- 桃陽電線(1)
エアコン工事・電気工事におすすめ モノタロウの不乾性パテ/シーラー
| 商品 |
パテ エアコン配管用
|
タイシーラー
|
タイシーラー 難燃性
| |
| 用途 | エアコンなどに。柔らかくなじみやすい | 電線管の防水・防虫処理など幅広い作業に。吸水しにくく耐水性が高い | 配電盤・制御盤などに。万一の発火時も燃え広がりにくい | |
| 性能 | 不乾性 | ○ | ○ | ○ |
| 耐寒性 | - | ○ | ○ | |
| 耐熱性 | - | ○ | ○ | |
| 耐水性 | - | ○ | ○ | |
| 難燃性 | - | - | ○ | |
| 準拠 | - | - | UL-94 V-0 | |
| 容量(1個) | 200g | 1kg | 1kg | |
| 色 | アイボリー | グレー/ホワイト | ライトグレー | |
「色」から絞り込む

ベージュ(1)

エアコンパテ
関西パテ化工¥10,980税込¥12,0781ケース(200g×100個)9日以内出荷手軽に使えて、仕上がりキレイ。作業効率もアップ!。このパテは、手残りがなく工具を汚さないため、作業後の手間を軽減できます。適度な柔らかさでよく伸びるため、美しい仕上がりが可能です。さらに、フィルムからの離れが良く、作業効率の向上にも貢献します。用途エアコン配管用シール色アイボリー入数(個)100
エアコン部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら