絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100
  • 15(6)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 155(1)
  • 222(1)
  • 228(1)
  • 235(1)
  • 242(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • IRWIN(1)
  • エスコ(1)
  • ベッセイ(1)
  • Three Axis(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(12)
30(8)
35(9)
40(12)
50(18)
60(7)
70(7)
75(6)
100
最大口開き(mm)をもっと見る
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
パワークランプ BIGMAN(ビッグマン)パワークランプBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
用途木工作業やホビーの各種クランピングに
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム本体/ブラック、口金/オレンジ締付け力25kg
100mm クランプ(プラスチック製) エスコ100mm クランプ(プラスチック製)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
スプリングクランプ