絞り込み
最大口開き(mm)
- 15
- 25(11)
- 30(7)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(11)
- 45(4)
- 50(15)
- 60(7)
- 65(2)
- 70(6)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 90(4)
- 95(2)
- 100(7)
- 102(1)
- 110(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 49(1)
- 60(1)
ブランド
- E-Value(1)
- TRUSCO(1)
- Strong Tool(1)
- Three Axis(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15
25(11)
30(7)
35(9)
40(11)
50(15)
60(7)
70(6)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

ミニハンドクランプセット
E-Value(11件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
ハンドクランプ
SK11¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
スプリングクランプ
Three Axis¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)