絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25
  • 15(6)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 84(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
ブランド
  • E-Value(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • エスコ(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • TRUSCO(1)
  • Three Axis(1)
  • SSPOWER(1)
  • BeHAUS(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25
30(8)
35(9)
40(12)
50(18)
60(7)
70(7)
75(6)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
ミニハンドクランプセット E-ValueミニハンドクランプセットE-Value(9件のレビュー)
529税込582
1セット
当日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
スプリングクランプ CUSTOM KOBOスプリングクランプCUSTOM KOBO
229税込252
1個
翌日出荷
仮押さえにがっちりキャッチホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質スチール
PCスプリングクランプ SSPOWERPCスプリングクランプSSPOWER
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
PONY スプリングクランプ 1インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 1インチPONY(ポニー)
219税込241
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
25mm クランプ(プラスチック製) エスコ25mm クランプ(プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36全長(mm)90材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-1
PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキPONY(ポニー)
339税込373
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
スプリングクランプ