絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38
  • 15(6)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 35(8)
  • 40(10)
  • 45(3)
  • 50(14)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 70(6)
  • 75(5)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(1)
  • 112(1)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 128(1)
ブランド
  • IRWIN(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(11)
30(7)
35(8)
40(10)
50(14)
60(6)
70(6)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
    用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • ハンディクランプ TRUSCO

    ハンディクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム色本体/ブラック、口金/オレンジ材質(本体)ナイロングラスファイバー種類スプリングクランプ締付け力25kg
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
スプリングクランプ