絞り込み
最大口開き(mm)
- 60
- 15(6)
- 25(11)
- 30(7)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(11)
- 45(4)
- 50(15)
- 65(2)
- 70(6)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 90(4)
- 95(2)
- 100(7)
- 102(1)
- 110(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 148(1)
- 160(1)
- 170(1)
ブランド
- H&H(1)
- SSPOWER(1)
- Three Axis(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- シンワ測定(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(11)
30(7)
35(9)
40(11)
50(15)
60
70(6)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
スプリングクランプ
シンワ測定¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)