絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 15(6)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(11)
  • 45(4)
  • 50(15)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(1)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 225(1)
  • 240(1)
ブランド
  • E-Value(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(11)
30(7)
35(9)
40(11)
50(15)
60(7)
70
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
スプリングクランプ