絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75
  • 15(6)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 220(2)
  • 222(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BeHAUS(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(12)
30(8)
35(9)
40(12)
50(18)
60(7)
70(7)
75
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(48件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
スプリングクランプ CUSTOM KOBOスプリングクランプCUSTOM KOBO
759税込835
1個
翌日出荷
仮押さえにがっちりキャッチホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質スチール
75mm クランプ(ロングノーズ) エスコ75mm クランプ(ロングノーズ)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)100全長(mm)222材質(本体)ポリアミドエスコ品番EA526B-7
ハンドクランプ PROMOTE(プロモート)ハンドクランプPROMOTE(プロモート)
339税込373
1個
3日以内出荷
スプリングクランプ