絞り込み
ブランド
  • E-Value(1)
  • iHelp(1)
最大口開き(mm)
  • 23(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 80(1)
全長(mm)
  • 110
  • 60(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 105(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 155(4)
  • 157(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 195(3)
  • 220(4)
  • 222(2)
  • 225(3)
  • 235(2)
  • 240(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
23(1)
40(1)
45(1)
80(1)
ワイドハンドクランプ E-ValueワイドハンドクランプE-Value(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
スプリングクランプ