絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ベッセイ(1)
最大口開き(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 120
  • 60(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 155(4)
  • 157(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 195(3)
  • 220(4)
  • 222(2)
  • 225(3)
  • 235(2)
  • 240(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
40(1)
50(1)
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
40mm クランプ(プラスチック製) エスコ40mm クランプ(プラスチック製)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
スプリングクランプ