絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
全長(mm)
  • 225
  • 60(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 155(4)
  • 157(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 195(3)
  • 220(4)
  • 222(2)
  • 235(2)
  • 240(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
スプリングクランプ CUSTOM KOBOスプリングクランプCUSTOM KOBO
759税込835
1個
翌日出荷
仮押さえにがっちりキャッチホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質スチール
225mm/ 90mm クランプ(スチール製) エスコ225mm/ 90mm クランプ(スチール製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質スチール製(本体)幅(mm)約170厚さ(mm)約37全長(mm)225質量(g)370最大開口(mm)90口深(mm)82
スプリングクランプ