絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(13)
  • PONY(ポニー)(11)
  • E-Value(5)
  • H&H(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ヨツギ(3)
  • シンワ測定(2)
  • Three Axis(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • KDS(2)
  • スタックスツールス(2)
  • WOLFCRAFT(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • IRWIN(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
最大口開き(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 84(1)
  • 108(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)
55(1)
70(1)
75(1)
150(1)
200(1)
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スリムハンドクランプ SK11スリムハンドクランプSK11(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂
ロックハンドクランプ SK11ロックハンドクランプSK11(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
ワークベンチクランプ SK11ワークベンチクランプSK11(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(2本)
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
ワンタッチレバークランプ SK11ワンタッチレバークランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
伸縮式ロックハンドクランプ SK11伸縮式ロックハンドクランプSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR
ハンドクランプ SK11ハンドクランプSK11
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
スプリングクランプ