絞り込み
端子形状
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.5・8・8.5・9.5・12・15・16・16.5・22
全長(mm)
12・15.6・15.8・16.5・16.8・17・17.2・19.5・19.6・19.8・21.5・21.8・23・23.5・23.8・25.3・27.5・29.5・115・175・全長(mm)をもっと見る
特性
耐熱・難燃・耐食
種類
裸圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
ナイロンバネクランプ CUSTOM KOBOナイロンバネクランプCUSTOM KOBO
169税込186
1個
翌日出荷
軽くて耐久性抜群ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質ナイロン
8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23.5エスコ品番EA538MA-210
5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)15全長(mm)29エスコ品番EA538MA-209
5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)12全長(mm)23エスコ品番EA538MA-208
5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-207
5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)19.5エスコ品番EA538MA-206
2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)17エスコ品番EA538MA-205
2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.5エスコ品番EA538MA-204
1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-203
1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-202
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(1000個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱端子 丸形(R形)