絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.3
  • 3.2(2)
  • 4.3(3)
  • 6.4(2)
  • 8.4(2)
  • 10.5(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
幅(mm)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 15.6(1)
  • 15.8(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 17.2(1)
  • 19.5(1)
  • 19.6(1)
  • 19.8(1)
  • 23.5(1)
  • 23.8(1)
15.6・15.8・16.8・17・17.2・19.5・19.6・19.8・23.5・23.8
特性
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
種類
  • 裸圧着端子(3)
裸圧着端子
ブランド
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(2)
4.3(3)
5.3
6.4(2)
8.4(2)
10.5(2)
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱端子 丸形(R形)