絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
内寸(mm)
  • 1.7(1)
外寸(mm)
  • 5.4
  • 2.9(1)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.9(2)
  • 5.2(1)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 7.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(1)
特性
  • 耐水・防水(2)
耐水・防水
種類
  • 防水形圧着スリーブ(2)
防水形圧着スリーブ
全長(mm)
  • 26.9(2)
26.9
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
16・17・18・19・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水

圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

S型スリーブ