絞り込み
材質
  • ステンレス(11)
  • (5)
  • 樹脂(20)
  • 黄銅(真鍮)(4)
握り径(Φmm)
  • 32(5)
  • 34(7)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42.7(1)
  • 色グレー
  • 色その他(12)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(23)
  • 色クリア(99)
  • 色グリーン(39)
  • 色ゴールド(183)
  • 色シルバー(452)
  • 色ピンク(33)
  • 色ブラウン(535)
  • 色ブラック(135)
  • 色ブルー(45)
  • 色ブロンズ(92)
  • 色ベージュ(191)
  • 色ホワイト(267)
  • 色レッド(20)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TOTO(7)
  • BAUHAUS(マツ六)(7)
  • シロクマ(6)
  • 永大産業(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ナカ工業(3)
  • ヤスダインテリアサプライ(3)
  • ACE(エース)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(11)
(5)
樹脂(20)
黄銅(真鍮)(4)
バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー50型ACE(エース)(1件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ50□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
バルコニー手摺足元カバー45型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー45型ACE(エース)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ45□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン ブラケットTOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップTOSTEM(LIXIL)
749税込824
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビームTOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイントTOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すりカバー用端部カバー ナカ工業手すりカバー用端部カバーナカ工業
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途手すりカバー用エンドキャップ材質硬質樹脂取扱説明書(0.36MB)
抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバーヤスダインテリアサプライ
859税込945
1個
3日以内出荷
カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
歩行補助手すり グリップライン 柱 TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン 柱TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すりPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上塗装仕上げ(集成材)
抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセットヤスダインテリアサプライ
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
歩行補助手すり グリップライン 柱 TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン 柱TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン ベースプレート 柱ベースプレート TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン ベースプレート 柱ベースプレートTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色ナカ工業
399税込439
1個
3日以内出荷
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
抗ウイルス手すりカバー用端部キャップ ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー用端部キャップヤスダインテリアサプライ
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷
手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
動作補助手すり I型セット Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セットPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック)動作補助手すり L型セットPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 4000長 〈トープグレー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 4000長 〈トープグレー〉DAIKEN(旧:大建工業)
8,598税込9,458
1箱(1個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)22.5トープグレー製品幅(mm)65色番MG取扱説明書(4.11MB)部位名称リモデル用後付け手摺受け
マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm 永大産業マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm永大産業
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベースPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 丸棒手すり Panasonic(パナソニック)連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 丸棒手すりPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製)
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベースPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すりセット内容キャップ×30、ねじ×30寸法(mm)24×75×2700
住宅用屋外手すり TOTO住宅用屋外手すりTOTO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス+軟質樹脂寸法L(mm)2000握り径(Φmm)34
ストレートEZレール スタンド直受け用カバー BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール スタンド直受け用カバーBAUHAUS(マツ六)
879税込967
1個
8日以内出荷
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用スタンド直受けカバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5全長(mm)131.6
歩行補助手すり グリップライン オプション 柱カバー TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン オプション 柱カバーTOSTEM(LIXIL)
829税込912
1個
5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン アンカー柱部品 アンカー柱部品セット TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン アンカー柱部品 アンカー柱部品セットTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠エンド部材 〈トープグレー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠エンド部材 〈トープグレー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,098税込2,308
1箱(2個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)30厚さ(mm)22.5トープグレー製品幅(mm)76色番MG取扱説明書(4.11MB)部位名称リモデル用後付け手摺受け
手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈トープグレー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈トープグレー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,498税込2,748
1箱(2個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)30厚さ(mm)39トープグレー製品幅(mm)39色番MG取扱説明書(4.11MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈トープグレー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈トープグレー〉DAIKEN(旧:大建工業)
7,298税込8,028
1箱(1個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35トープグレー製品幅(mm)35色番MG取扱説明書(4.11MB)部位名称ゴム集成材タイプ手摺
手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈トープグレー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート 抗ウイルス 4000長 〈トープグレー〉DAIKEN(旧:大建工業)
9,698税込10,668
1箱(1個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35トープグレー製品幅(mm)35色番MG取扱説明書(4.11MB)部位名称ゴム集成材タイプ手摺
マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ1860mm 永大産業マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ1860mm永大産業
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
グリップ手摺 Φ32mm I型手摺セット 永大産業グリップ手摺 Φ32mm I型手摺セット永大産業
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
材質手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)サイズ(mm)Φ32×800
連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工) Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ 丸棒手すり(抗ウイルス加工)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
はね上げ手すりロック付 INAX(LIXIL)はね上げ手すりロック付INAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<塗装>
手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL)手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mmTOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱
5日以内出荷
下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】端部突出しエンドブラケットを使用します。(エンドブラケットは取付けできません。)出隅部 連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(入隅ブラケットは取付けできません)【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】端部写真はエンドブラケットを使用。 出隅部出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 入隅部は連続しない納まりとなります。
材質ゴム集成材サイズ厚さ24mm L4000mm
ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 樹脂スペーサーBAUHAUS(マツ六)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ25全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 樹脂スペーサーBAUHAUS(マツ六)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ20全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 樹脂スペーサーBAUHAUS(マツ六)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ15全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)ステンアクアレール 樹脂スペーサーBAUHAUS(マツ六)
719税込791
1個
8日以内出荷
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ10全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり