絶縁ケーブルカッター VDE規格KLEIN TOOLS当日出荷
ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
用途狭い場所でのケーブル切断用に。全長(mm)244.5トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ無