強力ミニカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。
ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。
銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
スマートケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
銅線専用ケーブルカッター。
偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
ケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
500mm2までの銅線を切断
銅線専用
用途廉価なケーブルカッター材質鉄、塩化ビニール本体寸法(mm)42×925×165本体質量(kg)4.26関連資料(0.45MB)取扱説明書(0.44MB)最大切断能力(Φmm)38、IV500mm2、CV500mm2
NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSケーブルカッター43DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップラチェット式切断途中でもすぐ解除できる解除機構付ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用全長(mm)400適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)質量(kg)1.5
ケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!ペンチサック(ND-901N)に収納可能
用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
圧着ペンチGB税込¥7,038¥6,398
圧着工具GB税込¥8,358¥7,598