絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(23)
  • TSUNODA(ツノダ)(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • HIT(ヒット)(5)
  • マーベル(5)
  • 泉精器製作所(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • アーム[作業工具](3)
  • TRUSCO(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • アイデアル(IDEAL)(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • フジ矢(2)
  • 室本鉄工(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • SK11(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。全長(mm)190材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター [ステップカット]KNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160切断能力(AWG)36526仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
ケーブルカッター (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用全長(mm)165質量(g)111切断能力(AWG)4仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 銅線多芯:10材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック切断能力(mm)銅多芯:24
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)250切断能力(AWG)36526ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース(アングルタイプ)KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160仕上ヘッド:黒防錆コートハンドルプラスチックコーティングタイプ切断面:傘状切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm)中硬線4.8切断能力(Φmm) 硬線3.6切断能力(Φmm) ピアノ線3.3質量(g)195アズワン品番65-0302-70
9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)9455-200用替アンビルKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
質量(g)10
9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)9455-200用替刃KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用替刃。
質量(g)25
ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(落下防止ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)KNIPEX(クニペックス)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷から翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50使用範囲(AWG)1/0
ケーブルカッター