絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • オーム電機(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
保護等級
  • IP68(2)
材質
  • シリコン(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(2)
グレー
グレー(1)
ピンク
ピンク(1)
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(2)
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業
819税込901
1個
翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
JW用 ゴムブッシュ RBシリーズ タカチ電機工業JW用 ゴムブッシュ RBシリーズタカチ電機工業
839税込923
1袋(10個)
翌々日出荷
対応線径を変更したい時にご使用ください。
材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

防水型中継ボックス