絞り込み
ブランド
  • 共立電機
  • モノタロウ(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(64)
  • 富士商(53)
  • イワブチ(51)
  • JAPPY(33)
  • 日動電工(10)
  • アサバ(9)
  • 未来工業(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • 境川工業所(6)
  • ネグロス電工(5)
  • 東神電気(5)
  • 八光電機(4)
  • エスコ(3)
  • ヨツギ(3)
  • 清川工業(3)
  • 日東工業(2)
  • Aトレード(2)
  • 坂口架線(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型金物 共立電機C型金物共立電機(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
-
ボルトナット 共立電機ボルトナット共立電機
239税込263
1個
当日出荷
コ形金物 共立電機コ形金物共立電機
249税込274
1個
当日出荷
穴数背面穴:小3大1アズワン品番64-3204-45
低圧引留碍子(1線用) 共立電機低圧引留碍子(1線用)共立電機
439税込483
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
引留具 共立電機引留具共立電機
169税込186
1個
当日出荷
耐荷重(kg)70アズワン品番64-3204-46
O型コーチ 共立電機O型コーチ共立電機
419税込461
1個
当日出荷
ねじ部9.5Φ
鋼芯入引留具A型 共立電機鋼芯入引留具A型共立電機
379税込417
1個
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ中間型
低圧引留碍子(2線用) 共立電機低圧引留碍子(2線用)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
溝数2
低圧引留碍子(3線用) 共立電機低圧引留碍子(3線用)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
溝数3
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
76税込84
1個
当日出荷から翌日出荷
壁面引込金具 共立電機壁面引込金具共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
壁面(建物等)側の引込専用金具(15Φ穴×3)で、架線用ボルト・ナット12×100等と使用します。ドブコーチ12×100等で固定します。
鋼芯入引留具中間 共立電機鋼芯入引留具中間共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプA型
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ユニクロメッキ両フック型
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
55税込61
1個
当日出荷
塗布方法ドブメッキ仕様
ノップ碍子 共立電機ノップ碍子共立電機
169税込186
1個
翌々日出荷
-
穴径7
ポールバンド 共立電機ポールバンド共立電機
799税込879
1個
翌々日出荷
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)[サイズは2 号から4 号まで]
L型金物(フック) 共立電機L型金物(フック)共立電機
499税込549
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質Q235表面処理溶融亜鉛めっき穴径18Φ
巻付グリップ 共立電機巻付グリップ共立電機
359税込395
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
玉碍子 共立電機玉碍子共立電機
759税込835
1個
翌日出荷
P.P碍子 共立電機P.P碍子共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
C型金物 共立電機C型金物共立電機
289税込318
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(釘止式)
耐荷重(kg)140穴径
L型吊架金物 共立電機L型吊架金物共立電機
529税込582
1個
翌々日出荷
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
材質ドブメッキ
軽量アーム 共立電機軽量アーム共立電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
材質ドブメッキ
C型差込金具 共立電機C型差込金具共立電機
899税込989
1個
翌々日出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
パイプアームタイ 共立電機パイプアームタイ共立電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ穴径18Φ
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
高圧耐張碍子 共立電機高圧耐張碍子共立電機
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
-
電圧(kV)6
ノップ碍子(ビス付) 共立電機ノップ碍子(ビス付)共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
付属品ビス穴径7
高圧ピン碍子 共立電機高圧ピン碍子共立電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーによりナットが六角又は四角の場合がございます。 他にアングル用、規格品等もございます。
電圧(kV)6
イヤー碍子 共立電機イヤー碍子共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
分線金物 共立電機分線金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
柱間より回線を分岐する場合に使用します。
その他【引線】200kg材質ドブメッキ
壁面取付金具ベース 共立電機壁面取付金具ベース共立電機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)ドブコーチ9×90等で固定します
ハートシンブル 共立電機ハートシンブル共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
タイプ片抱
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アームタイの取り付け及び支線をとる場合等に使用します。
碍子洗浄剤 共立電機碍子洗浄剤共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
-
用途一般汚染用
イヤー碍子(イヤーのみ) 共立電機イヤー碍子(イヤーのみ)共立電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
-
割シンプル 共立電機割シンプル共立電機
289税込318
1個
翌日出荷
ハートシンプル 共立電機ハートシンプル共立電機
249税込274
1個
翌日出荷
装柱器材 架線・支持パーツ