エジェクタガイドブッシュとは「突き出し板ガイドピン」とも呼ばれ、エジェクタプレートのスライド部分をガイドする役目のピンを指します。耐久性が重視され、定期潤滑は-40℃から150度まで設定されているのがほとんどです。材質は高力黄胴ベース、SCM415、特殊固体潤滑剤を使用。種類は胴合金タイプ、オイルレスタイプ、S付きロングタイプなど幅広く、ヘッド付きやストレートタイプなどエジェクタプレートの仕様にあったタイプを幅広く用意されています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
用途樹脂金型に。 材質炭素鋼(オイレス#500) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイレス工業#500SP ガイドブッシュ SPR
RoHS
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。 材質炭素鋼(オイレス#500) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
特価
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 ツバ厚T(mm)4
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)
RoHS
寸法T(mm)4(0~-0.05) 硬度- 材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGB
RoHS
材質SCM415 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります