絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • モノタロウ(2)
  • マスプロ電工(226)
  • DXアンテナ(221)
  • 日本アンテナ(196)
  • サン電子(169)
  • マックステル(54)
  • ホーリック(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • StarTech.com(36)
  • エスコ(34)
  • フジパーツ(32)
  • 日本テレガートナー(29)
  • イチネンTASCO(23)
  • ATEN(19)
  • 変換名人(14)
  • ENDY(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器 イメージニクスHDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器イメージニクス
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。 ゲンロック入力に対応。 LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
プラグアンドプレイエミュレーター イメージニクスプラグアンドプレイエミュレーターイメージニクス
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
4K HDMIセレクター イメージニクス4K HDMIセレクターイメージニクス
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。 アナログ音声の重畳・分離に対応。 EDIDエミュレータ搭載。
DVI/HDMIアナログコンポジットコンバータ イメージニクスDVI/HDMIアナログコンポジットコンバータイメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
SD/HD/3G-SDI to HDMI変換器 イメージニクスSD/HD/3G-SDI to HDMI変換器イメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをHDMIに変換するスキャンコンバータSDIからHDMIへ信号変換するのみでなく、解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
3G/HD/SD-SDI - DVI(HDMI)コンバータ イメージニクス3G/HD/SD-SDI - DVI(HDMI)コンバータイメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
SDI→HDMI変換器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをHDMIに変換。
映像・音声1入力4分配器 イメージニクス映像・音声1入力4分配器イメージニクス
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
コンポジットビデオ用1入力4分配器コンポジットビデオ及びアナログ音声(不平衡2CH)を4分配する分配器。 ビデオ信号の補償回路搭載。
分配数4
4K HDMIビューワ イメージニクス4K HDMIビューワイメージニクス
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応4画面合成マルチビューワ4kHDMIに対応した4画面分の映像を1画面内に任意サイズ・位置で合成表示するマルチビューワ。 画面レイアウトをレイアウトパターンとして記録・呼び出しが可能。
HDMI入力CAT5e/6出力4分配送信器 イメージニクスHDMI入力CAT5e/6出力4分配送信器イメージニクス
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号4系統に変換して出力する送信器4分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数4
1入力4出力CAT5e/6分配器 イメージニクス1入力4出力CAT5e/6分配器イメージニクス
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。 RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
4K HDMI(DVI) 光延長器送信器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 光延長器送信器イメージニクス
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
4K HDMI(DVI) 光延長器受信器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 光延長器受信器イメージニクス
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
HDMI入力CAT5e/6出力2分配送信器 イメージニクスHDMI入力CAT5e/6出力2分配送信器イメージニクス
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号2系統に変換して出力する送信器2分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数2
HDMI(DVI) FRAME SYNCHRONIZER イメージニクスHDMI(DVI) FRAME SYNCHRONIZERイメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
HDMI用高性能スキャンコンバータ入出力間でHDMI信号の解像度変換・拡大縮小・トリミング、映像の回転等の調整が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
DVI/HDMI1入力4出力分配器 イメージニクスDVI/HDMI1入力4出力分配器イメージニクス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。 HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。 入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
HDMI(DVI)ダウンコンバーター イメージニクスHDMI(DVI)ダウンコンバーターイメージニクス
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
HDMIをコンポジットビデオ信号またはコンポーネント信号に変換HDMIから音声信号を分離可能。 オンスクリーンメニューによりインフォメーション表示や各種設定が可能。
SDI 光送信器 イメージニクスSDI 光送信器イメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
SDI光ファイバー伝送送信器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを光ファイバーを利用して貯距離伝送するための送信器。 イメージニクス社製OS-1T、OS-1TDと組み合わせて使用。
SDI 光受信器 イメージニクスSDI 光受信器イメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
SDI光ファイバー伝送受信器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを光ファイバーを利用して貯距離伝送するための受信器。 イメージニクス社製OS-1T、OS-1TDと組み合わせて使用。
IMG.Link光延長器・送信器 イメージニクスIMG.Link光延長器・送信器イメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
IMG.Link用光ファイバ伝送送信器IMG.Link信号を長距離伝送する必要がある場合、シングルモード光ファイバーで最長10km伝送可能。
IMG.Link光延長器・受信器 イメージニクスIMG.Link光延長器・受信器イメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
IMG.Link用光ファイバ伝送受信器IMG.Link信号を長距離伝送する必要がある場合、シングルモード光ファイバーで最長10km伝送可能。
4K映像対応HDMI信号同軸延長器・送信器 イメージニクス4K映像対応HDMI信号同軸延長器・送信器イメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用して4kHDMIIの延長するための送信器同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Link送信器。 HDMI2.0/HDCP2.2の4K@60の444カラー映像伝送に対応。
用途CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用
ビデオ/DVI(HDMI)出力変換器 イメージニクスビデオ/DVI(HDMI)出力変換器イメージニクス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号へ変換コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号に変換。 音声信号のエンベデッドも可能。
DVI(HDMI) - アナログRGBコンバータ イメージニクスDVI(HDMI) - アナログRGBコンバータイメージニクス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1入力2出力DVI分配器(HDCP対応) イメージニクス1入力2出力DVI分配器(HDCP対応)イメージニクス
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
DVI用1入力2分配器DVI用1入力2分配器。 入力部にケーブル補償機能搭載。
分配数2
DVI/HDMI アナログオーディオエンベダー-デエンベダー イメージニクスDVI/HDMI アナログオーディオエンベダー-デエンベダーイメージニクス
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
HDMI信号へ音声を重畳/HDMIから音声を分離HDMI信号へアナログ音声を重畳(エンベデッド)することや、HDMI信号に重畳されている音声をアナログ音声として分離(デエンベデッド)することができるHDMI音声エンベダー/デエンベダー。 音声重畳・分離の際に音声レベル調整、チャンエル入替、遅延設定などが調整可能。
HDMI CAT5e/6 送信器(壁プレート型) イメージニクスHDMI CAT5e/6 送信器(壁プレート型)イメージニクス
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。 HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。 EDIDエミュレータ機能搭載。 別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
HDMI同軸ケーブル延長送信器 イメージニクスHDMI同軸ケーブル延長送信器イメージニクス
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための受信器(HDMI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
アナログRGB・音声1入力2分配器 イメージニクスアナログRGB・音声1入力2分配器イメージニクス
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
VGA(アナログRGB)用1入力2分配器VGA(アナログRGB)用1入力2分配器。 VGA(ミニDsbu15ピン)入力、VGA+BNC×5形状の2分配。 BNC×5出力にはケーブル補償機能付き。 入力部にはEDIDエミュレータ機能付き。
分配数2
HDMI CAT5e/6 送信器 イメージニクスHDMI CAT5e/6 送信器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
HDMI CAT5e/6 受信器 イメージニクスHDMI CAT5e/6 受信器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器イメージニクス社製CRO-HE25TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器。
DVI/HDMI同軸ケーブル8分配器 イメージニクスDVI/HDMI同軸ケーブル8分配器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用8分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力8分配器。
分配数8
1入力8出力3G/HD/SD-SDI分配器 イメージニクス1入力8出力3G/HD/SD-SDI分配器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIに対応した1入力8分配器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIに対応した1入力8分配器。 入力部に3G-SDIで100m/HD-SDIで150mまでの自動保証機能付き(5CFB使用時)。
分配数8
壁コンセントボックス用コネクタ接続キット(HDMI用) イメージニクス壁コンセントボックス用コネクタ接続キット(HDMI用)イメージニクス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。 高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター イメージニクス12G-SDI(6G/3G/HD)セレクターイメージニクス
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
テレビ受信用機器