絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(2)
  • DXアンテナ(226)
  • マスプロ電工(226)
  • 日本アンテナ(196)
  • サン電子(169)
  • マックステル(55)
  • ホーリック(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • StarTech.com(36)
  • エスコ(34)
  • イメージニクス(34)
  • フジパーツ(32)
  • 日本テレガートナー(29)
  • イチネンTASCO(23)
  • ATEN(19)
  • 変換名人(14)
  • ENDY(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ分波器 TV用 4K8K対応 エレコムアンテナ分波器 TV用 4K8K対応エレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) エレコムHDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応ブラック規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzケーブルタイプスタンダード
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
アンテナ分配器/4K8K対応 エレコムアンテナ分配器/4K8K対応エレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本長さ(m)各0.5ケーブル径(Φmm)3.6シールド3重シールドブラック
テレビ受信用機器