絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(236)
- DXアンテナ(207)
- 日本アンテナ(177)
- サン電子(169)
- マックステル(61)
- ホーリック(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- StarTech.com(37)
- エスコ(32)
- フジパーツ(31)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(24)
- ATEN(19)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- 東京富士商会(10)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- ブランドをもっと見る

アンテナ分波器 TV用 4K8K対応
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応色ブラック規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzケーブルタイプスタンダード
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
アンテナ分配器/4K8K対応
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。長さ(m)各0.5ケーブル径(Φmm)3.6シールド3重シールド色ブラック