絞り込み
ブランド
  • 伸興電線(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.38(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(5)
  • 0.54(2)
  • 0.65(13)
  • 0.7(3)
  • 0.8(6)
  • 0.95(1)
  • 1.2(3)
対数(P)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 200(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
0.5
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(2)
3(1)
4(2)
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
939税込1,033
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMT長岡特殊電線
7,198税込7,918
1巻
6日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル全長(m)100シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
23,980税込26,378
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル通信用ケーブル全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
絶縁体厚さ(mm)0.23シース厚(mm)1.1対数(P)30導体径(mm)0.9仕上外径(Φmm)17耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)最大:29.2静電容量(nF/km)80以下最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル