絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(3)
  • オーム電機(1)
  • 長岡特殊電線(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 64(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • -(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.2(3)
  • 0.5(5)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
16(4)
20(3)
50(2)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
通信電線 オーム電機通信電線オーム電機
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類通信ケーブル
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
9,298税込10,228
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMT長岡特殊電線
5,398税込5,938
1巻
6日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル全長(m)100シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル