絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(3)
芯数(C)
  • 16(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
対数(P)
  • 8
  • 1(8)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 10(7)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • -(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
10・20・30・50・100
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
16(3)
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
17,980税込19,778
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル