絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 8.6(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
芯数(C)
- 4
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 48(1)
- 64(1)
ブランド
- カナレ電気(2)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む

2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥49,980税込¥54,9781巻(100m)3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。仕様Ch:2質量(kg)7.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:30外径(Φmm)ユニット:3.7導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144外径(mm)8.6導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):6.9