絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線(3)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(2)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 40
  • 0.5(1)
  • 3(2)
  • 5(6)
  • 10(28)
  • 15(1)
  • 20(26)
  • 30(6)
  • 50(22)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(18)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 300(1)
  • 色(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(2)
75(1)
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
35,980税込39,578
1巻(40m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )関西通信電線
87,980税込96,778
1巻(40m)
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )関西通信電線
37,980税込41,778
1巻(40m)
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル